RITTAL - Rack Kábellétra, 19''-os rögzítő 10db/cs SN005767 - 7111214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177550360
Sonepar cikkszám
SN005767
Gyártói cikkszám
7111214
Gyártói típuskód
DK 7111.214
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELLÉTRA, 1U, 19", 10DB/CS