RITTAL - Rack Kábellétra, 19''-os rögzítő 4db/cs SN005766 - 7111224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 4
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177550377
Sonepar cikkszám
SN005766
Gyártói cikkszám
7111224
Gyártói típuskód
DK 7111.224
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
4
Szín:
fekete
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELLÉTRA, 4U, 19", 4DB/CS