RITTAL - Rack szállító kerék készlet 4db/cs GT65722 - 7495000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Terhelhetőség - 0 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177131200
Sonepar cikkszám
GT65722
Gyártói cikkszám
7495000
Gyártói típuskód
DK 7495.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Terhelhetőség:
0 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
DK KEREKEK DATA-RACK-HEZ, 4 KERÉK