RITTAL - Rack szállító készlet 4db/cs GT65701 - 7825900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234086
Sonepar cikkszám
GT65701
Gyártói cikkszám
7825900
Gyártói típuskód
DK 7825.900
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DK Szállítókészlet TS IT-hez, TX CableNet-hez, fenéklemez/tálca/rögzítés nélkül, 4 görgő, ebből 2 elforduló, max. 2 500 N részegységenként