RITTAL - Rack szekrény 1000x600x600mm 19coll GT36524 - 7821200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - nincs
Magasságegységek száma (HE) - 20
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT36524
Gyártói cikkszám
7821200
Gyártói típuskód
DK 7821.200
Szerelési szint:
nincs
Magasságegységek száma (HE):
20
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 1000x600x600mm 19coll