RITTAL - Rack szekrény 1200x600x600 19'' IP20 GT12060 - 7000430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 24
Szélesség - 600 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT12060
Gyártói cikkszám
7000430
Gyártói típuskód
TE 7000.430
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
24
Szélesség:
600 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1200 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035