Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 12U 600x400 SN085931 - 7507020

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

  • Magasság - 625 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177551411

Sonepar cikkszám

SN085931

Gyártói cikkszám

7507020

Gyártói típuskód

DK 7507.020

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

12

Magasság:

625 mm

Mélység:

400 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Nem

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

nincs

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

FLATBOX, 600 X 12 U X 400 MM