Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény 1600x600x600mm 33HE GT23890 - 7820500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 1600x600x600mm 33HE GT23890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 33

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 1600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23890

Gyártói cikkszám

7820500

Gyártói típuskód

DK 7820.500

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

33

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1600 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 1600x600x600mm 33HE