RITTAL - Rack szekrény 1600x800x600mm 19coll GT01257 - 7821540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Ajtók száma - 2
Oldalfalakkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01257
Gyártói cikkszám
7821540
Gyártói típuskód
DK 7821.540
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Ajtók száma:
2
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 1600x800x600mm 19coll