RITTAL - Rack szekrény 19'' bill. tartó+egérpad 600mm GT36525 - 2379600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 355 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177319295
Sonepar cikkszám
GT36525
Gyártói cikkszám
2379600
Gyártói típuskód
SZ 2379.600
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
355 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
126 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
SZ BILLENTYŰZET TARTÓ, 600mm