RITTAL - Rack szekrény 19'' profilsín 2db/cs GT02976 - 7827200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177234932
Sonepar cikkszám
GT02976
Gyártói cikkszám
7827200
Gyártói típuskód
DK 7827.200
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
482.6 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény 19" profilsín 2db/cs