Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény 2000x1000x800mm 19coll elől lemezajtó GT44788 - 7821770

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 2000x1000x800mm 19coll elől lemezajtó GT44788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - nincs

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 1000 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44788

Gyártói cikkszám

7821770

Gyártói típuskód

DK 7821.770

Szerelési szint:

nincs

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

800 mm

Mélység:

1000 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 2000x1000x800mm 19coll elől lemezajtó