RITTAL - Rack szekrény 2000x800x600 üvegajtós GT65027 - 7820740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 600 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65027
Gyártói cikkszám
7820740
Gyártói típuskód
DK 7820.740
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
600 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 2000x800x600 üvegajtós