RITTAL - Rack szekrény 210x420x19coll /maxszxmé/ IP42 GT01462 - 3750454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 348.6 mm
Magasság - 210.8 mm
Mélység - 540 mm
Szín - szürke
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01462
Gyártói cikkszám
3750454
Gyártói típuskód
RI 3750.454
Szélesség:
348.6 mm
Magasság:
210.8 mm
Mélység:
540 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
7035
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rack szekrény 210x420x19coll /maxszxmé/