RITTAL - Rack szekrény 2200x600x800mm üvegajtós G47561 - 7820810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 47
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47561
Gyártói cikkszám
7820810
Gyártói típuskód
DK 7820.810
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
47
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
2200 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035