RITTAL - Rack szekrény 297x6Ux300mm szell. nélkül IP55 GT19745 - 3763000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 297 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19745
Gyártói cikkszám
3763000
Gyártói típuskód
VC 3763.000
Szélesség:
482.6 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
297 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rack szekrény 297x6Ux300mm szell. nélkül