RITTAL - Rack szekrény 345x600x515mm 19'' fali 3-részes 6U IP55 GT21410 - 2256705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 345 mm
Mélység - 515 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21410
Gyártói cikkszám
2256705
Gyártói típuskód
EL 2256.705
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
345 mm
Mélység:
515 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
RAL-szám:
7035
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rack szekrény 345x600x515mm 19" fali 3-részes 6U