Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény 600x1000x600 üvegajtós GT50164 - 7820200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 600x1000x600 üvegajtós GT50164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 20

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50164

Gyártói cikkszám

7820200

Gyártói típuskód

DK 7820.200

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

20

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

1000 mm

Szellőzés fajtája:

passzív

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP55

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Kivitel:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati-/szerverszekrény ; Rack szekrény 600x1000x600 üvegajtós