RITTAL - Rack szekrény 600x1200x800 IP20 SN075572 - 7888440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - nincs
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075572
Gyártói cikkszám
7888440
Gyártói típuskód
TE 7888.440
Szerelési szint:
nincs
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
1200 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Kivitel:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035