Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 600x2000x600 RAL7035 IP20 SN103599 - 7888500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 600x2000x600 RAL7035 IP20 SN103599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 42

  • Szélesség - 600 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Magasság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

435 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177801424

Sonepar cikkszám

SN103599

Gyártói cikkszám

7888500

Gyártói típuskód

TE 8000

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

42

Szélesség:

600 mm

Mélység:

600 mm

Magasság:

2000 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

1

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP20

Front-ajtó anyaga:

üveg

Oldalfalakkal:

Igen

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Nem

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Igen

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

400 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

kétpontos

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Rack szekrény 600x2000x600 RAL7035 IP20