RITTAL - Rack szekrény 600x2000x800mm üres RAL7035 SN138660 - 5330190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138660
Gyártói cikkszám
5330190
Gyártói típuskód
VX IT 5330.190
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
2
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035