Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 600x450mm 19'' 21U fali GT55465 - XHU8900386

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény  600x450mm 19'' 21U fali GT55465

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55465

Gyártói cikkszám

XHU8900386

Gyártói típuskód

NT 8900.386

Szélesség:

450 mm

Magasság:

600 mm

Ajtók száma:

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rack szekrény 600x450mm 19" 21U fali