Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 600x450mm 19'' 6U fali GT50225 - XHU8900381

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény  600x450mm 19''  6U fali GT50225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 600 mm

  • Ajtók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50225

Gyártói cikkszám

XHU8900381

Gyártói típuskód

NT 8900.381

Szélesség:

450 mm

Magasság:

600 mm

Ajtók száma:

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Rack szekrény 600x450mm 19" 6U fali