RITTAL - Rack szekrény 600x478x615mm GT10662 - 7709,635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 478 mm
Mélység - 615 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10662
Gyártói cikkszám
7709,635
Gyártói típuskód
DK 7709.635
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
478 mm
Mélység:
615 mm
Szín:
szürke
Üveges ajtóval:
Igen
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Rack szekrény 600x478x615mm