RITTAL - Rack szekrény 600x492x400mm 19'' Flat box GT65702 - 7507010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 9
Magasság - 492 mm
Mélység - 400 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551404
Sonepar cikkszám
GT65702
Gyártói cikkszám
7507010
Gyártói típuskód
DK 7507.010
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
9
Magasság:
492 mm
Mélység:
400 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
nincs
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035