RITTAL - Rack szekrény 600x600x800 IP20 SN141845 - 7888410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 11
Szélesség - 600 mm
Mélység - 800 mm
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141845
Gyártói cikkszám
7888410
Gyártói típuskód
7888410
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
11
Szélesség:
600 mm
Mélység:
800 mm
Magasság:
600 mm
Szellőzés fajtája:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
üveg
Oldalfalakkal:
Igen
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
4000 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035