Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 600x625x600mm 19'' Flat box GT92518 - 7507120

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fix kerettel

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

  • Magasság - 625 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177551459

Sonepar cikkszám

GT92518

Gyártói cikkszám

7507120

Gyártói típuskód

DK 7507.120

Kivitel:

fix kerettel

Magasságegységek száma (HE):

12

Magasság:

625 mm

Mélység:

600 mm

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szélesség:

600 mm

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Nem

Szétszerelhető:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

szürke

Szerelési szint:

elöl

Profilsínek típusa:

L-formájú

Ajtók száma:

1

Szellőzés fajtája:

nincs

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Földeléssel:

Igen

Oldalfalakkal:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

FLATBOX, 19"x12Ux600MM, RAL7035