RITTAL - Rack szekrény 700x1025x700 széxmaxmé 19'' Flat box SN160026 - 7507220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 21
Magasság - 1025 mm
Mélység - 700 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551480
Sonepar cikkszám
SN160026
Gyártói cikkszám
7507220
Gyártói típuskód
DK 7507.220
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
21
Magasság:
1025 mm
Mélység:
700 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
700 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
nincs
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035