RITTAL - Rack szekrény 700x15HEx700mm GT43750 - 7507200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fix kerettel
Magasságegységek száma (HE) - 15
Magasság - 758 mm
Mélység - 700 mm
Raszterméret - 482,6 mm (19 coll)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551466
Sonepar cikkszám
GT43750
Gyártói cikkszám
7507200
Gyártói típuskód
DK 7507.200
Kivitel:
fix kerettel
Magasságegységek száma (HE):
15
Magasság:
758 mm
Mélység:
700 mm
Raszterméret:
482,6 mm (19 coll)
Szélesség:
700 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Szín:
szürke
Szerelési szint:
elöl
Profilsínek típusa:
L-formájú
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
nincs
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Földeléssel:
Igen
Oldalfalakkal:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035