RITTAL - Rack szekrény 760x600x350mm 19coll IP66 SN012774 - 7645000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Magasságegységek száma (HE) - 16
Magasság - 760 mm
Mélység - 350 mm
Raszterméret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177147041
Sonepar cikkszám
SN012774
Gyártói cikkszám
7645000
Gyártói típuskód
DK 7645.000
Kivitel:
egyéb
Magasságegységek száma (HE):
16
Magasság:
760 mm
Mélység:
350 mm
Raszterméret:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Nem
Szétszerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Szerelési szint:
nincs
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Szellőzés fajtája:
passzív
Maximális terhelhetőség:
75 kg
Földeléssel:
Nem
Oldalfalakkal:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati ház ; Rack szekrény 760x600x350mm 19coll