RITTAL - Rack szekrény 800x2000x1000 IP20 SN073508 - 7888892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési szint - elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE) - 42
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073508
Gyártói cikkszám
7888892
Gyártói típuskód
TE 7888.892
Szerelési szint:
elöl és hátul
Magasságegységek száma (HE):
42
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1000 mm
Magasság:
2000 mm
Szellőzés fajtája:
passzív
Profilsínek típusa:
nincs
Ajtók száma:
1
Raszterméret:
egyéb
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Front-ajtó anyaga:
egyéb
Oldalfalakkal:
Nem
Frontajtóval:
Igen
Tetőlemezzel:
Igen
Front-ajtó reteszelés:
egyéb
Üveges ajtóval:
Igen
Hátsó ajtóval:
Igen
Lábazattal:
Nem
Hátsó ajtó anyaga:
acél
Földeléssel:
Nem
Anyag:
acél
Szétszerelhető:
Igen
Vertikális kábelvezetés:
Nem
Kivitel:
egyéb
Maximális terhelhetőség:
7000 kg
Hátsó ajtó reteszelés:
kétpontos
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035