Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Rack szekrény 800x2200x800 47HE RAL7035 SN098881 - 5512141

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 800x2200x800 47HE RAL7035 SN098881

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési szint - elöl és hátul

  • Magasságegységek száma (HE) - 47

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Magasság - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098881

Gyártói cikkszám

5512141

Gyártói típuskód

TS 5512.141

Szerelési szint:

elöl és hátul

Magasságegységek száma (HE):

47

Szélesség:

800 mm

Mélység:

800 mm

Magasság:

2200 mm

Szellőzés fajtája:

nincs

Profilsínek típusa:

nincs

Ajtók száma:

2

Raszterméret:

482,6 mm (19 coll)

Szín:

szürke

Védettség (IP):

egyéb

Front-ajtó anyaga:

egyéb

Oldalfalakkal:

Nem

Frontajtóval:

Igen

Tetőlemezzel:

Igen

Front-ajtó reteszelés:

egyéb

Üveges ajtóval:

Igen

Hátsó ajtóval:

Igen

Lábazattal:

Nem

Hátsó ajtó anyaga:

acél

Földeléssel:

Igen

Anyag:

acél

Szétszerelhető:

Nem

Vertikális kábelvezetés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Maximális terhelhetőség:

15000 kg

Hátsó ajtó reteszelés:

kétpontos

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Rack szekrény 800x2200x800 47HE RAL7035