Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény 9U 600x478x573 fali IP43 SN025420 - 7709735

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény 9U 600x478x573 fali IP43 SN025420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 478 mm

  • Mélység - 573 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177324237

Sonepar cikkszám

SN025420

Gyártói cikkszám

7709735

Gyártói típuskód

DK 7709.735

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

478 mm

Mélység:

573 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Üveges ajtóval:

Igen

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK08

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Hálózati ház ; Rack szekrény 9U 600x478x573 fali