RITTAL - Rack szekrény ber. tálca 19'' mé.: 700mm 50kg terh. GT44792 - 7186735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
69 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177221390
Sonepar cikkszám
GT44792
Gyártói cikkszám
7186735
Gyártói típuskód
DK 7186.735
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
671 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BERENDEZÉSTÁLCA, 700 MM