Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Rack szekrény ber.tálca lyukasztott 600mm G15377 - 7165035

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Rack szekrény ber.tálca lyukasztott 600mm G15377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 471 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

58 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177165809

Sonepar cikkszám

G15377

Gyártói cikkszám

7165035

Gyártói típuskód

DK 7165.035

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

471 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

29 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

500 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

DK BERENDEZÉSTÁLCA,471X500,50 KG,RAL7035