RITTAL - Rack szekrény ber.tálca lyukasztott 600mm RAL7032 GA00633 - 7165,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 471 mm
Anyag - fém
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
RAL-szám - 7032
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA00633
Gyártói cikkszám
7165,000
Gyártói típuskód
DK 7165.000
Szélesség:
471 mm
Anyag:
fém
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; %Rack szekrény ber.tálca lyukasztott 600mm RAL7032