RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 140mm GT21817 - 7119140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221444
Sonepar cikkszám
GT21817
Gyártói cikkszám
7119140
Gyártói típuskód
DK 7119.140
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
140 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK 19" BER.TÁLCA,140MM,1 RÖGZÍTÉSI SÍK