RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 390x300mm /széxmé/ GT63213 - 7148035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 390 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63213
Gyártói cikkszám
7148035
Gyártói típuskód
DK 7148.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
390 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 390x300mm /széxmé/