RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 400mm G45062 - 7119400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177187214
Sonepar cikkszám
G45062
Gyártói cikkszám
7119400
Gyártói típuskód
DK 7119.400
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BER.TÁLCA, 2U, 400 MM