RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 409x600mm /széxmé/ G47167 - 7145635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 409 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221413
Sonepar cikkszám
G47167
Gyártói cikkszám
7145635
Gyártói típuskód
DK 7145.635
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
409 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 409x600mm /széxmé/