RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 409x700mm /széxmé/ GT31534 - 7145735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 409 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177221420
Sonepar cikkszám
GT31534
Gyártói cikkszám
7145735
Gyártói típuskód
DK 7145.735
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
409 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
700 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 409x700mm /széxmé/