RITTAL - Rack szekrény Berendezés tálca 50kg M600-900 SN000825 - 5501665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 484 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177679108
Sonepar cikkszám
SN000825
Gyártói cikkszám
5501665
Gyártói típuskód
DK 5501.665
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
484 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Berendezés tálca 50kg M600-900