RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 512x412mm /széxmé/ GT34149 - 7000620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 511 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 22 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177436411
Sonepar cikkszám
GT34149
Gyártói cikkszám
7000620
Gyártói típuskód
TE 7000.620
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
511 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
22 mm
Anyag:
fém
Mélység:
412 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 512x412mm /széxmé/