RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 600x600mm GT76767 - 7828660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76767
Gyártói cikkszám
7828660
Gyártói típuskód
DK 7828.660
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 600x600mm