RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca 600x800mm G51230 - 7828680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - készülék alap
Szélesség - 600 mm
Anyag - fém
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51230
Gyártói cikkszám
7828680
Gyártói típuskód
DK 7828.680
Kivitel:
készülék alap
Szélesség:
600 mm
Anyag:
fém
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezés tálca 600x800mm