RITTAL - Rack szekrény berendezés tálca lyukasztott 400mm 50kg GT60712 - 7164035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 471 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177165793
Sonepar cikkszám
GT60712
Gyártói cikkszám
7164035
Gyártói típuskód
DK 7164.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
471 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
400 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK BERENDEZÉSTÁLCA,471X400 MM,50 KG