RITTAL - Rack szekrény berendezéstálca tömör GT05830 - 7265035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 471 mm
Magasság - 29 mm
Anyag - fém
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05830
Gyártói cikkszám
7265035
Gyártói típuskód
DK 7265.035
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
471 mm
Magasság:
29 mm
Anyag:
fém
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Rack szekrény berendezéstálca tömör