RITTAL - Rack szekrény csúsztatósínek 2db/cs GT83036 - 7402000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177187177
Sonepar cikkszám
GT83036
Gyártói cikkszám
7402000
Gyártói típuskód
DK 7402.000
Hosszúság:
0 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
nincs
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
cink
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
0 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0 cm3
Tömeg:
0 kg
Ellenállásnyomaték Wz:
0 cm3
Felületvédelem rétegvastagság:
0 µm
RAL-szám:
0