RITTAL - Rack szekrény DK hálózati elosztódoboz GT31118 - 7480035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 132.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177166004
Sonepar cikkszám
GT31118
Gyártói cikkszám
7480035
Gyártói típuskód
DK 7480.035
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
132.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
155 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
DK TELJESÍTMÉNY-DOBOZ, 3U, RAL7035