RITTAL - Rack szekrény egér és tasztatúra fiók 3,5HE 19'' GT27066 - 6003000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177185272
Sonepar cikkszám
GT27066
Gyártói cikkszám
6003000
Gyártói típuskód
CP 6003.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
482.6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
261 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
CP TASZT.FIÓK,19",3 U,EGÉRFELÜLET-TART